Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050152
Cod. Produttore
1050152
Cod. EAN
8032887014094

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura laterale di derivazione modello S5, dimensione B 80, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per proteggere e isolare le connessioni elettriche, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Adatta per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una protezione efficace delle derivazioni laterali.

larghezza

380 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura derivazione laterale S5 B80 zincata protezione impianti elettrici