Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250152
Cod. Produttore
1250152
Cod. EAN
8032887024710

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 100 VG
Descrizione del produttore: Copertura derivazione laterale modello S5, dimensione B 80, realizzata in materiale isolante di alta qualità per garantire sicurezza e protezione negli impianti elettrici. Progettata per facilitare l’installazione e la manutenzione, assicura una perfetta tenuta e resistenza agli agenti esterni, contribuendo a mantenere l’integrità delle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, offre affidabilità e durata nel tempo.

larghezza

80 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Copertura derivazione laterale S5 B80 materiale isolante alta qualità impianti elettrici industriali e civili