Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050151
Cod. Produttore
1050151
Cod. EAN
8032887014087

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura laterale per derivazione modello S5, dimensione B 50, realizzata in materiale ZS resistente e durevole. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, questa copertura assicura un montaggio semplice e una perfetta integrazione con gli impianti, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nelle connessioni elettriche. Ideale per applicazioni professionali che richiedono componenti affidabili e di alta qualità.

larghezza

350 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura laterale derivazione S5 B50 materiale ZS per installazioni elettriche professionali