Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250151
Cod. Produttore
1250151
Cod. EAN
8032887024703

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 80 VG
Descrizione del produttore: La copertura derivazione laterale S5 B 50 VG è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle derivazioni dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, offre durabilità e affidabilità nel tempo, assicurando una perfetta tenuta contro polvere e umidità. Questo accessorio è ideale per installazioni che richiedono un collegamento laterale sicuro e ordinato, facilitando la manutenzione e l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale si integra facilmente in diverse configurazioni, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e protetto.

larghezza

50 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Copertura derivazione laterale S5 B 50 VG protezione cavi impianti elettrici sicurezza duratura