Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450151
Cod. Produttore
1450151
Cod. EAN
8032887030476

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 80 IX
Descrizione del produttore: Copertura derivazione laterale modello B 50 di colore bianco, ideale per proteggere e organizzare le connessioni elettriche in impianti civili e industriali. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Progettata per un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri componenti elettrici, assicura un’efficace protezione contro polvere e agenti esterni, mantenendo l’impianto ordinato e sicuro. Adatta per applicazioni che richiedono affidabilità e funzionalità nel settore elettrico.

larghezza

350 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura derivazione laterale B 50 bianca protezione connessioni elettriche impianti civili industriali