Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050157
Cod. Produttore
1050157
Cod. EAN
8032887014148

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 500 ZS
Descrizione del produttore: Copertura laterale per derivazione S5 di colore grigio, progettata per proteggere e isolare le connessioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durabilità negli impianti elettrici, facilitando l’installazione e la manutenzione. Adatta per applicazioni industriali e civili, assicura una protezione efficace contro polvere e contatti accidentali.

larghezza

700 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura laterale S5 derivazione B 400 grigia protezione isolante impianti elettrici industriali civili