Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750157
Cod. Produttore
1750157
Cod. EAN
8032887036881

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 500 ZF
Descrizione del produttore: La copertura derivazione laterale S5 B 400 ZF è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle connessioni laterali. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensivo. Adatta per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e sicura delle derivazioni, contribuisce a mantenere l’integrità dell’impianto elettrico prevenendo infiltrazioni e danni meccanici. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e garantire una perfetta tenuta, rendendola ideale per ambienti professionali dove la qualità e la sicurezza sono prioritarie.

larghezza

700 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura derivazione laterale S5 B 400 ZF protezione impianti elettrici professionali