Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050156
Cod. Produttore
1050156
Cod. EAN
8032887014131

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 400 ZS
Descrizione del produttore: Copertura laterale per derivazione elettrica, modello S5, caratterizzata da una larghezza di 300 mm e finitura ZS. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, questa copertura assicura una facile integrazione con sistemi di distribuzione e derivazione. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti elettrici, offre affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a mantenere ordinati e protetti i componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono soluzioni robuste e funzionali per la gestione dei cavi e delle connessioni.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura derivazione laterale S5 300 mm finitura ZS per impianti elettrici