Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750156
Cod. Produttore
1750156
Cod. EAN
8032887036874

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 400 ZF
Descrizione del produttore: Copertura derivazione laterale S5 B 300 ZF, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo, ideale per la gestione e la protezione delle derivazioni in impianti elettrici. Facile da installare, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti e a prevenire interferenze o danni alle connessioni elettriche.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura derivazione laterale S5 B 300 ZF protezione impianti elettrici resistente facile installazione