Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050155
Cod. Produttore
1050155
Cod. EAN
8032887014124

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 300 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio laterale per derivazione elettrica, realizzato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni. Progettato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici, facilita l’accesso e la manutenzione, mantenendo un elevato standard di isolamento e protezione contro polvere e agenti esterni. La sua struttura compatta e funzionale si integra facilmente con altri componenti elettrici, contribuendo a un’installazione ordinata e sicura.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio derivazione laterale B 200 materiale resistente per impianti elettrici protezione isolamento polvere