Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750155
Cod. Produttore
1750155
Cod. EAN
8032887036867

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 300 ZF
Descrizione del produttore: Copertura derivazione laterale S5 B 200 ZF progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura un'installazione affidabile e duratura, ideale per l'uso in ambienti industriali e civili dove è richiesta una gestione sicura delle derivazioni elettriche. La copertura facilita l'organizzazione dei cavi e contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto, proteggendo i componenti da polvere e agenti esterni.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura derivazione laterale S5 B200 ZF protezione impianti elettrici industriali e civili