Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150155
Cod. Produttore
1150155
Cod. EAN
8032887019716

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 300 VB
Descrizione del produttore: Coperchio derivazione laterale di colore bianco, progettato per installazioni elettriche con dimensione B 200. Realizzato con materiali resistenti per garantire protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche, è ideale per completare impianti elettrici assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l’accesso alle derivazioni, offrendo una soluzione funzionale e di qualità per l’installazione di sistemi elettrici.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio derivazione laterale bianco B 200 per impianti elettrici sicuri e duraturi