Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450155
Cod. Produttore
1450155
Cod. EAN
8032887030513

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 300 IX
Descrizione del produttore: Copertura derivazione laterale modello S5, colore bianco, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, contribuisce a mantenere ordine e protezione nei punti di derivazione laterale. Design compatto e funzionale, adatto a diverse configurazioni impiantistiche.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura derivazione laterale S5 bianca protezione impianti elettrici civili industriali