Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050154
Cod. Produttore
1050154
Cod. EAN
8032887014117

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 200 ZS
Descrizione del produttore: S5 Copertura derivazione laterale B 150 ZS progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l’uso in impianti elettrici dove è richiesta una copertura laterale efficace, facilita la gestione dei collegamenti e contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza degli impianti. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze di derivazione laterale, offrendo una soluzione pratica e funzionale per professionisti del settore elettrico.

larghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura derivazione laterale S5 B 150 ZS protezione impianti elettrici durata affidabile