Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750154
Cod. Produttore
1750154
Cod. EAN
8032887036850

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 200 ZF
Descrizione del produttore: Copertura derivazione laterale di colore bianco, ideale per proteggere e isolare i collegamenti elettrici in impianti civili e industriali. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce sicurezza e affidabilità nel tempo. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando una protezione efficace contro polvere e contatti accidentali. Adatta per uso con canaline e sistemi di distribuzione elettrica, contribuisce a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti.

larghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura derivazione laterale bianca 150x150mm protezione collegamenti elettrici impianti civili industriali