Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050153
Cod. Produttore
1050153
Cod. EAN
8032887014100

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 150 ZS
Descrizione del produttore: Copertura laterale per derivazione elettrica, modello S5, con larghezza di 100 mm. Realizzata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, assicura un montaggio semplice e una durata affidabile nel tempo. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici professionali, offre resistenza e compatibilità con componenti standard, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cavi. La finitura robusta contribuisce a mantenere l’integrità dell’impianto in ambienti diversi, assicurando un’ottima performance funzionale.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura derivazione elettrica laterale S5 100 mm protezione impianti professionali