Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1750153
Cod. Produttore
1750153
Cod. EAN
8032887036843

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 150 ZF
Descrizione del produttore: La copertura derivazione laterale S5 B 100 ZF è un componente essenziale per impianti elettrici, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle connessioni laterali. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Questo accessorio è ideale per chi cerca una soluzione efficace per la gestione delle derivazioni elettriche, offrendo un equilibrio ottimale tra funzionalità e robustezza.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

S5 Copertura Derivazione Laterale B100 ZF Protezione Impianti Elettrici Robustezza Affidabile