Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150153
Cod. Produttore
1150153
Cod. EAN
8032887019693

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 150 VB
Descrizione del produttore: Copertura derivazione laterale modello S5, dimensionata per larghezza 100 mm, realizzata con materiali resistenti per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Adatta per l’utilizzo in sistemi di distribuzione elettrica, assicura un’installazione ordinata e affidabile, contribuendo a mantenere l’integrità delle connessioni e facilitando la gestione dei cablaggi laterali. Progettata per offrire durata e facilità di montaggio in contesti professionali.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura derivazione laterale S5 100 mm protezione impianti elettrici distribuzione professionale