Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450153
Cod. Produttore
1450153
Cod. EAN
8032887030490

Informazioni di prodotto

S5 Cop.deriv.laterale B 150 IX
Descrizione del produttore: Copertura derivazione laterale di colore bianco, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un'ottima tenuta e facilità di montaggio. Ideale per l'uso in impianti elettrici civili e industriali, contribuisce a mantenere ordine e protezione nei sistemi di distribuzione elettrica. La finitura bianca si integra con diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e discreta per la gestione delle derivazioni laterali.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura derivazione laterale bianca resistente per impianti elettrici civili e industriali S5 B100 IX