Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050452
Cod. Produttore
1050452
Cod. EAN
8032887000097

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, modello S5, dimensione B 80, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per proteggere e organizzare i cavi elettrici in modo sicuro, assicurando una perfetta continuità nella canalizzazione degli impianti. Progettata per facilitare l’installazione e mantenere un’estetica ordinata negli ambienti elettrici.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica S5 B80 zincata resistente durata