Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250452
Cod. Produttore
1250452
Cod. EAN
8032887006174

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 100 VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e di alta qualità. Progettata per garantire una protezione efficace e un’installazione semplice negli impianti elettrici, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per gestire e proteggere il passaggio dei cavi in modo ordinato, mantenendo sicurezza e funzionalità nell’ambiente di lavoro.

larghezza

80 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90 gradi per canalina elettrica B80 materiale resistente per impianti elettrici