Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150452
Cod. Produttore
1150452
Cod. EAN
8032887006082

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 100 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e adatta per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente. Progettata per garantire un'installazione semplice e una lunga durata, questa copertura è ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali. Il design compatto e funzionale assicura una perfetta integrazione con il sistema di canalizzazione, mantenendo ordine e sicurezza negli impianti.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica B80 resistente impianti civili industriali