Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050459
Cod. Produttore
1050459
Cod. EAN
8032887014483

Informazioni di prodotto

S5 Cop.curva dis.45' B100x50ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per facilitare l’installazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili, assicura una perfetta continuità del sistema di canalizzazione con un’elevata capacità di carico fino a 600A. Ideale per soluzioni che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione degli impianti elettrici.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 90° zincata per canalizzazione elettrica 600A industriale e civile