Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050458
Cod. Produttore
1050458
Cod. EAN
8032887000158

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 600 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per sistema elettrico, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per proteggere e organizzare i cavi elettrici in modo sicuro, assicurando un'installazione ordinata e affidabile in impianti elettrici industriali e civili. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto ideale per ambienti con condizioni ambientali impegnative. Facile da installare, è compatibile con sistemi modulari per la gestione dei cavi.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° zincata per sistemi elettrici industriali e civili B500