Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750458
Cod. Produttore
1750458
Cod. EAN
8032887037376

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 600 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale resistente con finitura zincata per garantire durata e protezione ottimale. Ideale per installazioni che richiedono un angolo di piegatura preciso, assicura una perfetta continuità del percorso dei cavi, facilitando la gestione degli impianti elettrici. Progettata per offrire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica, combina funzionalità e robustezza in un componente essenziale per sistemi di canalizzazione professionali.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° canalizzazione elettrica zincata S5 B 500 ZF