Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150458
Cod. Produttore
1150458
Cod. EAN
8032887006143

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 600 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, modello S5, colore bianco. Realizzata in materiale resistente, garantisce una protezione efficace per i cavi e facilita l'installazione negli angoli. Adatta per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, assicura durata e sicurezza nella gestione dei cablaggi.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica S5 bianco resistente impianti civili industriali