Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450458
Cod. Produttore
1450458
Cod. EAN
8032887031022

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 600 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente con finitura in colore bianco ix. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, assicura protezione e durata nel tempo. Ideale per l'utilizzo in ambienti residenziali e commerciali, facilita la gestione dei cavi mantenendo un aspetto pulito e funzionale.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica S5 B 500 bianco ix resistente uso residenziale e commerciale