Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050451
Cod. Produttore
1050451
Cod. EAN
8032887000080

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente con finitura zincata per garantire durata e protezione contro la corrosione. Progettata per un'installazione semplice e sicura, assicura una perfetta continuità del sistema di canalizzazione, mantenendo ordine e protezione ai cavi elettrici. Adatta per applicazioni in ambienti industriali e civili, offre affidabilità e robustezza nel tempo.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica zincata 50 mm per impianti industriali e civili