Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450451
Cod. Produttore
1450451
Cod. EAN
8032887030957

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 80 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica di colore bianco, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di sistemi di distribuzione elettrica. Progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi, offre una soluzione funzionale per la gestione degli impianti elettrici con un design compatto e robusto. Ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una protezione efficace e un aspetto pulito.

larghezza

50 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° bianca per canalina elettrica B50 per impianti interni