Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050457
Cod. Produttore
1050457
Cod. EAN
8032887000141

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 500 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in acciaio zincato con finitura zincata brillante, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per canalizzazioni e sistemi di distribuzione, assicurando resistenza alla corrosione e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design funzionale permettono un facile montaggio e una perfetta integrazione con altri elementi del sistema elettrico. Adatta per ambienti industriali e civili, contribuisce a mantenere ordine e protezione nei percorsi dei cavi elettrici.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° acciaio zincato brillante per canalizzazioni elettriche industriali e civili