Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250457
Cod. Produttore
1250457
Cod. EAN
8032887006228

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 500 VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi realizzata in materiale isolante di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e sicurezza. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura un'installazione affidabile in ambienti con esigenze di sicurezza elevate. La finitura è studiata per adattarsi perfettamente a sistemi elettrici, offrendo una soluzione funzionale e robusta per la gestione delle curve nelle canalizzazioni.

larghezza

400 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva isolante 90 gradi per canalizzazioni elettriche protezione sicurezza