Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250456
Cod. Produttore
1250456
Cod. EAN
8032887006211

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 400 VG
Descrizione del produttore: Coperchio per curva saldato a 90 gradi, realizzato in materiale resistente di tipo B 300 VG, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono componenti affidabili e durevoli. Progettato per garantire una protezione efficace e una facile installazione nelle tubazioni curve, assicura sicurezza e qualità nelle connessioni elettriche.

larghezza

300 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Coperchio curva saldato 90° B 300 VG resistente per applicazioni elettriche