Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150456
Cod. Produttore
1150456
Cod. EAN
8032887006129

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 400 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni con grado di protezione IP 300. Progettata per garantire sicurezza e facilità di montaggio nelle applicazioni elettriche, assicura un collegamento affidabile e una protezione efficace delle connessioni negli impianti. Ideale per l'uso in ambienti che richiedono componenti durevoli e di alta qualità.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica IP300 resistente montaggio sicuro