Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450456
Cod. Produttore
1450456
Cod. EAN
8032887031008

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 400 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi realizzata in materiale isolante di colore bianco, adatta per applicazioni elettriche con grado di protezione IP 300. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti, è ideale per la protezione e il collegamento di componenti elettrici in spazi angolari, assicurando una finitura pulita e funzionale.

larghezza

300 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva isolante 90° bianca protezione IP300 per impianti elettrici angolari