Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750455
Cod. Produttore
1750455
Cod. EAN
8032887037345

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 300 ZF
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cavi, assicura un collegamento stabile e sicuro tra le canalizzazioni. Il design compatto e funzionale permette un montaggio semplice e veloce, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Adatta per utilizzo in ambienti industriali e civili, contribuisce a mantenere l'ordine e la sicurezza degli impianti elettrici.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90 gradi canalizzazione elettrica resistente per impianti industriali e civili