Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250455
Cod. Produttore
1250455
Cod. EAN
8032887006204

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 300 VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e adatta per applicazioni di protezione e deviazione dei cavi. Progettata per garantire una facile installazione e una lunga durata nel tempo, assicura un'efficace protezione degli impianti elettrici in ambienti sia civili che industriali. Il design funzionale e la compatibilità con sistemi di canalizzazione standard rendono questo componente ideale per la gestione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici.

larghezza

200 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° canalina elettrica protezione cavi installazione facile uso civile industriale