Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150455
Cod. Produttore
1150455
Cod. EAN
8032887006112

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 300 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per proteggere e gestire le installazioni elettriche in modo sicuro ed efficiente. Progettata per garantire una facile installazione e una lunga durata, assicura una protezione ottimale delle curve nei sistemi di canalizzazione. Adatta per applicazioni che richiedono affidabilità e qualità nel settore degli impianti elettrici.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° resistente S5 B200 protezione impianti elettrici