Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450455
Cod. Produttore
1450455
Cod. EAN
8032887030995

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 300 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica, realizzata in materiale resistente e di colore bianco avorio. Ideale per proteggere e guidare i cavi in modo ordinato e sicuro, garantendo un'installazione pulita e funzionale negli impianti elettrici. Progettata per offrire durata e facilità di montaggio, si adatta perfettamente a canaline di dimensioni standard, assicurando una protezione efficace contro polvere e urti.

larghezza

200 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica bianco avorio resistente protezione cavi impianti elettrici