Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050454
Cod. Produttore
1050454
Cod. EAN
8032887000110

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 200 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per sistema S5, realizzata in materiale resistente con finitura zincata per garantire durata e protezione ottimale. Progettata per facilitare l'installazione e assicurare una perfetta tenuta nelle giunzioni degli impianti elettrici, questa copertura è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua struttura robusta e la precisione nella lavorazione la rendono un componente essenziale per la gestione ordinata dei cavi e la protezione contro agenti esterni.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° zincata per sistema S5, protezione cavi impianti elettrici