Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150454
Cod. Produttore
1150454
Cod. EAN
8032887006105

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 200 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, realizzata in materiale resistente e adatta per proteggere e guidare i cavi in modo sicuro e ordinato. Il design garantisce un'installazione semplice e una perfetta integrazione con le canaline di dimensioni 150, assicurando robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni affidabili per la gestione dei cavi negli angoli.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° per canalina elettrica 150mm resistente e facile installazione