Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450454
Cod. Produttore
1450454
Cod. EAN
8032887030988

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 200 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 90 gradi di colore bianco avorio, progettata per garantire un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e protezione ottimale dei cavi. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, facilita la gestione dei percorsi elettrici mantenendo un'estetica pulita e funzionale.

larghezza

150 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 90° bianco avorio per impianti elettrici residenziali e commerciali