Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250453
Cod. Produttore
1250453
Cod. EAN
8032887006181

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 150 VG
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo sicuro e ordinato. Progettata per garantire un'installazione efficiente e duratura, assicura una perfetta adattabilità agli angoli, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. Questo accessorio è fondamentale per la gestione professionale dei cablaggi, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e organizzato.

larghezza

100 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° resistente per protezione e guida cavi elettrici S5 B 100 VG