Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150453
Cod. Produttore
1150453
Cod. EAN
8032887006099

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 150 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi per canalina elettrica di colore bianco, realizzata in materiale resistente e progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Ideale per proteggere e nascondere i cavi in modo efficiente, assicurando un aspetto pulito e professionale. Adatta a canaline con larghezza di 100 mm, questa copertura facilita le deviazioni angolari mantenendo la continuità del sistema di canalizzazione elettrica.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° bianca per canalina elettrica 100 mm protezione cavi professionale