Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450453
Cod. Produttore
1450453
Cod. EAN
8032887030971

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 150 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 90 gradi in resina di colore bianco, ideale per proteggere e rifinire gli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'installazione. Il design compatto e funzionale consente un montaggio semplice e una perfetta integrazione con altri componenti elettrici. Adatta per utilizzi in ambienti interni, assicura protezione contro polvere e urti, mantenendo l'estetica dell'impianto.

larghezza

100 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

90°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva 90° resina bianca protezione impianti elettrici interni compatta resistente