Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050402
Cod. Produttore
1050402
Cod. EAN
8032887000240

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi in acciaio zincato, progettata per proteggere e guidare i cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente. Realizzata con materiali resistenti alla corrosione, garantisce durata e affidabilità negli impianti elettrici. Adatta per l’installazione in ambienti industriali e civili, assicura una perfetta integrazione nel sistema di canalizzazione, facilitando la gestione dei cavi e mantenendo un aspetto ordinato e professionale.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° acciaio zincato protezione cavi impianti elettrici industriali e civili