Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150402
Cod. Produttore
1150402
Cod. EAN
8032887006266

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 100 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi di colore bianco, progettata per proteggere e organizzare i cavi elettrici in modo efficiente. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità negli impianti elettrici, facilitando la gestione delle curve con un angolo preciso per un'installazione ordinata e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono una finitura pulita e professionale, assicurando protezione contro usura e danni meccanici.

larghezza

80 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° bianca per protezione e organizzazione cavi elettrici 80 mm