Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050409
Cod. Produttore
1050409
Cod. EAN
8032887014476

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.90' B 50 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, ideale per proteggere e guidare cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Progettata per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo, assicura una perfetta tenuta e sicurezza nelle connessioni. La finitura zincata offre una protezione efficace contro agenti atmosferici e usura, rendendo questo componente un elemento affidabile per sistemi di canalizzazione elettrica. Adatta a impianti che richiedono robustezza e precisione nell'orientamento dei cavi.

larghezza

600 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° acciaio zincato protezione cavi elettrici industriale e civile