Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050408
Cod. Produttore
1050408
Cod. EAN
8032887000301

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 600 ZS
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, ideale per proteggere e guidare i cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura una perfetta adattabilità e facilità di installazione. La finitura zincata offre una protezione efficace contro la corrosione, rendendo questo componente adatto anche ad ambienti con condizioni atmosferiche difficili. Un elemento essenziale per sistemi di canalizzazione sicuri e affidabili.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° acciaio zincato protezione cavi impianti industriali e civili