Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150408
Cod. Produttore
1150408
Cod. EAN
8032887006327

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 600 VB
Descrizione del produttore: Copertura curva saldata a 45 gradi per canalina modello B 500 VB, progettata per garantire una protezione efficace e una gestione ordinata degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni, facilitando l'organizzazione dei cavi e migliorando la sicurezza degli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono soluzioni precise e robuste per il passaggio dei cavi in curve a 45 gradi.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva saldata 45° per canalina B 500 VB protezione cavi impianti elettrici