Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450408
Cod. Produttore
1450408
Cod. EAN
8032887030933

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 600 IX
Descrizione del produttore: Copertura curva a 45 gradi in metallo con finitura inox, ideale per sistemi elettrici che richiedono protezione e un design resistente. Progettata per garantire una perfetta adattabilità e sicurezza nelle installazioni, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. Il materiale in acciaio inox conferisce robustezza e un aspetto elegante, rendendo questo componente adatto a molteplici applicazioni elettriche professionali.

larghezza

500 mm

adatto per canale portacavi

piegatura (angolo)

45°

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

cambio di direzione

verticale ascendente

Produttore

Copertura curva metallo inox 45° protezione sistemi elettrici professionali